Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-39457935 Herst.-Nr.: 57935 EAN/GTIN: 4008496066216 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarkes Kabel mit USB A zu USB Typ C-Anschluss - USB Stecker A an USB Stecker Typ-C - Charge & Sync ermöglicht Strom- und Datenübertragung - versorgt jedes USB-Typ-C-Gerät mit bis zu 60 W - synchronisiert Daten mit bis zu 5 Gbit/s - robuster und langlebiger Nylon-Mantel für 30.000-fache Biege-Lebensdauer - stabiler Aluminium-Stecker |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, [02-AVLI], Audio/Video/data, cables, [USB], USB |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,52* | € 8,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,86* | € 9,00* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,87* | € 9,01* | | | | Lager 5NTW5 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,94* | € 9,10* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,39* | € 9,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|