Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus WAK ROG RYUJIN III 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus WAK ROG RYUJIN III 240
Asus WAK ROG RYUJIN III 240
Artikel-Nr.:
     832-431064
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90RC00K0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711387048153
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
Wasserkühlung
STAY COOL STAY POWERFUL Mit der ROG Ryujin III bleibst du noch cooler als cool. Der große 3,5-Zoll-LCD-Bildschirm zeigt Live-Systemstatistiken oder deine eigenen Grafiken und animierten GIFs an. Darunter sorgt ein mit Axial-Tech verbesserter Lüfter für eine Reduzierung der VRM-Temperaturen auf dem Mainboard um bis zu 35 Grad Celsius, und eine Asetek-Pumpe und eine Coldplate der achten Generation sorgen für noch niedrigere CPU-Temperaturen. Die Flüssigkeit wird durch großzügig geflochtene Schläuche geleitet und durch einen Kühler mit größerer Kapazität und zwei leisen 120-mm Noctua-Lüftern gekühlt. Vollfarbiges 3,5" LCD-Display Der interne Speicher wurde außerdem verdoppelt, um klarere Standardanimationen und längere Videos zu unterstützen. 3,5"-LCD-Farbdisplay Systemüberwachung Die branchenführende 3,5-Zoll-LCD-Anzeige, die in den Pumpenblock integriert ist, ermöglicht die sofortige Überwachung von Taktfrequenzen, Spannungen, Temperaturen, Lüfterdrehzahlen und Wasserdurchfluss oder deiner eigenen GIFs. 3,5"-LCD-Farbdisplay Personalisierte Animation Wähle eine vorgefertigte Animation aus der ROG-Galerie oder füge einfach eine eigene hinzu. 3,5"-LCD-Farbdisplay Benutzerdefiniertes Wallpaper Bevorzugst du Banner oder Clan-Logos? Wähle eines von ROG gestaltete, oder platziere deinen eigenen Text oder eine JPEG-Datei auf dem prominenten Display im Herzen deines Rigs. Eingebauter VRM-Lüfter Ein größerer integrierter Axial-Tech-Lüfter verbessert den Luftstrom und senkt die VRM-Temperaturen auf dem Mainboard um bis zu 35 Grad Celsius. Noctua Industrial iPPC Lüfter Um die thermischen Herausforderungen der neuesten Multi-Core-CPUs zu meistern, bietet das ROG Ryujin III industrietaugliche Noctua iPPC-2000 PWM-Lüfter, die eine hohe Leistung und einen geräuscharmen Betrieb bieten. Lüftersteuerung Diese Generation von ROG-All-in-One-Kühlern enthält jetzt eine Software, mit der du die Geschwindigkeiten deiner Pumpe und des eingebauten Lüfters steuern kannst, und zwar auf eine Weise, die FanXpert-Veteranen sofort bekannt vorkommen dürfte. AIDA64 EXTREME Die ROG Ryujin III ARGB wird außerdem mit einem einjährigen Abonnement für AIDA 64 Extreme geliefert, dessen Daten live auf den LCD-Bildschirm des Kühlers übertragen werden können, um noch mehr Informationen über den Zustand deines Systems zu erhalten. UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT Die ROG Ryujin III-Serie verfügt über 400 mm lange Rohre und ist mit einer Vielzahl von Intel®- und AMD-Mainboard-Plattformen kompatibel, was dir eine große Flexibilität in Bezug auf Prozessor und Konfiguration bietet.
Weitere Informationen:
weight:
2.601 kg
height:
0.240 m
width:
0.140 m
depth:
0.310 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 203,02*
€ 229,84*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 222,62*
€ 251,20*
€ 3,50*
ab € 227,31*
€ 257,66*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 237,60*
€ 269,20*
2 Tage
4
€ 2,00*
ab € 242,07*
€ 273,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,20*
€ 320,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,85*
€ 306,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,74*
€ 301,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,60*
€ 282,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.