Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband Brother 12mmx4m weiß/schwarz M-K231S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftband Brother 12mmx4m weiß/schwarz M-K231S
Schriftband Brother 12mmx4m weiß/schwarz M-K231S
Artikel-Nr.:
     832-430693
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MK231SBZ
EAN/GTIN:
     4977766624985
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit der Original Brother M-K231S Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Die Besonderheit dieses Kunststoffbandes liegt darin, dass der Text mithilfe eines Thermodirektdrucks auf das Band gedruckt wird.

Das nicht laminierte M-K231S Schriftband mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund ist vielseitig im Innenbereich einsetzbar. Es ist ein perfektes Organisationswerkzeug, mit dem Sie Ihre Ordner, Steckdosen, Behälter und vieles mehr zu Hause beschriften können.

Für den Außenbereich oder extremere Bedingungen stehen Ihnen mit den laminierten TZe-Schriftbändern von Brother besonders beständige und widerstandsfähige Etiketten zur Auswahl.

M-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten und Farben erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen.
Weitere Informationen:
weight:
0.023 kg
height:
0.160 m
width:
0.020 m
depth:
0.080 m

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 110; P-Touch 55; P-Touch 60; P-Touch 65; P-Touch 75; P-Touch 80; P-Touch 85; P-Touch 90; P-Touch BB 4; P-Touch M 95
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
1
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 5,40*
1
€ 4,50*
ab € 3,62*
€ 5,42*
1
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 5,42*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 3,67*
€ 5,50*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,02*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
MK221BZ
ab € 5,21*
Ähnlich
Brother
MK221SBZ
ab € 3,25*
Ähnlich
Brother
MK222BZ
ab € 5,32*
Ähnlich
Brother
MK223BZ
ab € 5,33*
Ähnlich
Brother
MK231BZ
ab € 5,80*
Ähnlich
Brother
MK232BZ
ab € 5,86*
Ähnlich
Brother
MK233BZ
ab € 5,85*
Ähnlich
Brother
MK521BZ
ab € 5,17*
Ähnlich
Brother
MK531BZ
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.