Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 140cm (55") C5519QA 16:9 2xHDMI+DP+5xUSB+VGA VA black retail (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell 140cm (55") C5519QA 16:9 2xHDMI+DP+5xUSB+VGA VA black retail (Speditionsversand)
Dell 140cm (55") C5519QA 16:9 2xHDMI+DP+5xUSB+VGA VA black retail (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-427732
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-C5519QA
EAN/GTIN:
     5397184657164
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Fördern Sie die Zusammenarbeit und behalten Sie gleichzeitig die Kontrolle über Ihre Besprechung mit diesem 139,7 cm -4K-Großformatmonitor.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
G
weight:
27.570 kg
height:
0.220 m
width:
0.685 m
depth:
1.405 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,64*
€ 761,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,03*
€ 753,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,56*
€ 740,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,14*
€ 723,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,75*
€ 672,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
MC5519QA_3AE5AE
ab € 48,51*
Zubehör
Dell
MC5519QA_3AE5PAE
ab € 113,80*
Zubehör
Dell
MM5_3AE3PAE
ab € 80,39*
Zubehör
Dell
MM5_3AE5AE
ab € 102,83*
Zubehör
Dell
MM5_3AE5PAE
ab € 275,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.