Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink USB 2.0-Adapter, USB-A/M zu 3,5 mm 4-Pin/F, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink USB 2.0-Adapter, USB-A/M zu 3,5 mm 4-Pin/F, schwarz
Logilink USB 2.0-Adapter, USB-A/M zu 3,5 mm 4-Pin/F, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-426708
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0299
EAN/GTIN:
     4052792048438
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Soundkarte
Die perfekte Lösung, um eine defekte Soundkarte oder einen fehlerhaften Audio-Port zu umgehen!
Weitere Informationen:
weight:
0.016 kg
height:
0.010 m
width:
0.070 m
depth:
0.010 m
Weitere Suchbegriffe: logilink usb soundkarte, adapter klinke usb, adapter klinke, Soundkarten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,90*
€ 7,33*
5 Tage
144
€ 9,90*
ab € 4,93*
€ 7,35*
€ 5,50*
ab € 5,37*
€ 8,92*
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 13,02*
€ 3,50*
ab € 25,56*
€ 34,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.