Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-UA0299 Herst.-Nr.: UA0299 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Farbe: schwarz Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Jack 3,5mm Buchse Ausführung: USB 2.0 Computerkarte-Typ: akustisch Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,90* | € 7,33* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,93* | € 7,35* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,37* | € 8,92* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,29* | € 13,02* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,56* | € 34,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|