Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 2985-SX Geldzählmaschine für alle währungen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Safescan 2985-SX Geldzählmaschine für alle währungen Grau
Safescan 2985-SX Geldzählmaschine für alle währungen Grau
Artikel-Nr.:
     832-423839
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     112-0649
EAN/GTIN:
     8717496337221
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
ZÄHLT UND SORTIERT IHRE BANKNOTEN SCHNELL UND FEHLERFREI Verarbeiten Sie große Mengen an Banknoten mit vollständiger Sicherheit und Leichtigkeit. Der Safescan 2985-SX zählt und sortiert gemischte Banknoten schnell und überprüft sie anhand von bis zu sieben Sicherheitsmerkmalen. Der 2985-SX hat ein 2 Ablagen-System mit einem separaten Rückweisungsfach, das kontinuierliches Zählen ermöglicht. Perfekt, wenn Sie schnell große Bargeldbestände verarbeiten müssen. Dank seines intelligenten Designs, des hochauflösenden Touchscreens und der intelligenten Benutzeroberfläche in Ihrer Landessprache wird das Zählen, Sortieren und Verarbeiten Ihres Bargelds einfacher, schneller und präziser als je zuvor. PRÄZISES ZÄHLEN UND SORTIEREN VON GEMISCHTEN BANKNOTEN Schnelles Zählen und Sortieren von bis zu 1200 Banknoten pro Minute. Der Safescan 2985-SX kann sowohl gemischte Banknoten für alle vorinstallierten Währungen zählen und sortieren als auch sortierte Banknoten für jede andere Währung. Legen Sie Ihre Banknoten einfach in den Safescan 2985-SX und er wird die Währung automatisch ermitteln. Mit dem Multi-Mix-Modus können Sie sogar bis zu drei Währungen gleichzeitig zählen oder die gewünschte Währung mit der erweiterten Sortierfunktion sortieren. Wann immer eine neue Banknote herausgegeben wird, können Sie Ihren Safescan 2985-SX kostenlos aktualisieren, indem Sie das Update von unserer Website herunterladen. ÜBERPRÜFEN SIE IHRE BANKNOTEN MIT FORTSCHRITTLICHER SENSOR-TECHNOLOGIE Schützen Sie mit dem Safescan 2985-SX sich und Ihr Unternehmen vor Falschgeld. Dank seines intelligenten Designs und der fortschrittlichen Doppel-CIS-Sensortechnologie kann der Safescan 2985-SX Banknoten auf bis zu sieben Sicherheitsmerkmale prüfen, z.B. UV-Merkmale, Infrarot-Merkmale, magnetische-Merkmale, Metallfaden, Farb-Merkmale, Größe und Dicke. Wenn der 2985-SX auf eine mutmaßliche Fälschung stößt, wird die Banknote automatisch in das Rückweisungsfach gelegt, so dass Ihr Zählvorgang ungestört fortgesetzt werden kann. Der Safescan 2985-SX wird regelmäßig von verschiedenen Zentralbanken mit den raffiniertesten Fälschungen getestet, um eine 100 % genaue Erkennung zu gewährleisten. MIT AUTOMATISIERTEN FUNKTIONEN ZEIT SPAREN Der Aufnahmetrichter vorne und das 2 Ablagen-System ermöglichen, dem Safescan 2985-SX während des Zählvorgangs weitere Banknoten hinzuzufügen. Neben der fortlaufenden Zufuhr verfügt der Safescan 2985-SX über mehrere automatische Funktionen, um Ihren Zählvorgang zu erleichtern. Verwenden Sie die Funktion „Hinzufügen“, um die über verschiedene Durchgänge gezählte Banknotenmenge automatisch zu addieren oder wählen Sie eine der Stapelfunktionen, um mengen- oder wertmäßig gleiche Banknotenstapel zu erstellen. Sie können Ihre Banknoten sogar frontal ausrichten, Seriennummern scannen und Ihre persönlichen Voreinstellungen speichern. Wählen Sie einfach Ihre bevorzugte Funktion aus und der 2985-SX kümmert sich um den Rest. LEICHTES NAVIGIEREN ZWISCHEN DEN FUNKTIONEN Navigieren Sie mühelos durch verschiedene Funktionen und Währungen. Das hochauflösende Farbdisplay mit Touchscreen und das innovative Benutzermenü in Ihrer Landessprache ermöglichen Ihnen, alle Funktionen des Safescan 2985-SX mit nur einem Fingerdruck zu bedienen. Keine Schulung erforderlich! GARANTIERTE SPITZENLEISTUNG Beim Zählen von Banknoten ist es möglich, dass Schmutz und Staub in Ihrer Maschine landen. Um sicherzustellen, dass Ihr Banknotenzähler auf höchstem Niveau arbeitet, ist es wichtig, dass Sie ihn in diesem Falle reinigen. Der Safescan 2985-SX ist so programmiert, dass er regelmäßig eine Wartungsmeldung anzeigt, um Sie zu informieren, wenn eine Reinigung erforderlich ist. Sie können die Ober- und Rückseite des Safescan 2985-SX leicht öffnen und die internen Sensoren mit einer Bürste, einem Druckluftspray oder unseren speziellen Reinigungskarten reinigen. Ihr Gerät ist in nur wenigen Sekunden sauber und einsatzbereit. NOCH MEHR MÖGLICHKEITEN Vereinfachen Sie Ihr Cash-Management, indem Sie den Safescan 2985-SX mit einem individuellen Zubehörteil kombinieren. Sie können Ihre Zählergebnisse einfach mit dem Safescan TP-230 Drucker ausdrucken oder mit der kostenlosen Safescan Geldzählsoftware auf Ihren Computer exportieren. Mit dem externen Safescan ED-160 Display können Sie Ihre Zählergebnisse sogar in Echtzeit an Ihre Kunden weitergeben.
Weitere Informationen:
weight:
11.458 kg
height:
0.385 m
width:
0.350 m
depth:
0.375 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 1.587,10*
€ 1.708,20*
€ 5,50*
ab € 1.605,35*
€ 1.742,69*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.700,95*
€ 1.831,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.753,13*
€ 1.874,60*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.663,38*
€ 1.990,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.831,18*
€ 2.179,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.816,78*
€ 2.161,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.764,62*
€ 2.099,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.732,79*
€ 2.062,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.700,95*
€ 2.024,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
152-0663
ab € 32,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.