Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-12985 Herst.-Nr.: 112-0649 EAN/GTIN: 8717496337221 |
| |
|
| | |
| Geldscheinzähler Safescan 2985-SX 7-fache Falschgelderkennung, zählt 1.200 Scheine/Minute, grau - Safescan 2985-SX Wertzähler und -sortierer prüft und zählt Banknoten 14 voreingestellter Währungen (EUR/GBP/USD/CHF/PLN/BGN/CZK/HUF/HRK/RON/TRY/SEK/NOK/DKK) sowie sortierte Banknoten aller Währungen. Zählgeschwindigkeiten: 800, 1000 oder 1200 Banknoten/Minute, Falschgelderkennung: 7-fach (UV-Empfindlichkeit, magnetische Tinte, metallisierte Sicherheitsfäden, Infrarot-Eigenschaften, Abbildungen, Abmessungen und Dicke), Stromanschluss: AC 100-240V, Maße: 27,1 x 30 x 29,3 cm, Gewicht: 9,2 kg, Ausführung/Funktionen: autom. Währungs- und Nennwerterkennung, kontinuierliches Befüllen über oberen Eingabetrichter, Signalton bei Erkennung verdächtiger Banknoten, Farb-Touchscreen mit Schnellmenü, erweiterte Zähl- und Sortieroptionen, doppelte CIS-Erfassungstechnologie, Lieferumfang: Safescan 2985-SX, Netzkabel, Reinigungs-/Wartungsset, Staubschutzabdeckung, Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung. ACHTUNG: ohne Safescan Money Counting Software. Herstellergarantie: 3 Jahre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, falschgelddetektor, Safescan 112-0608, Banknotenzähler, Banknotenprüfgerät, Banknotensortierer, Gelscheinsortierer, Geldscheinsortiermaschine, Banknotensortiermaschine |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.575,74* | € 1.679,43* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1.583,09* | € 1.689,44* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.605,93* | € 1.723,77* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1.727,06* | € 1.834,66* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.659,03* | € 1.970,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|