Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Ladegerät Multi Charger NEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Ladegerät Multi Charger NEW
Varta Ladegerät Multi Charger NEW
Artikel-Nr.:
     832-423711
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57659101401
EAN/GTIN:
     4008496054701
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Benutzerfreundliche Bedienung und zuverlässige Ladeergebnisse Multi Charger Die Easy Charger Range umfasst 4 Ladegerät-Modelle mit grundlegenden und dennoch relevanten Funktionen, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten! 4.5 Stunden Ladezeit kombiniert mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen macht die VARTA Easy Charger Range zur perfekten Wahl für Benutzer, die eine einfache Handhabung sowie schnelle und zuverlässige Ladeergebnisse benötigen.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Baby-Akku Ladegerät, C-Akku Ladegerät, Ladegerät Baby Akku, Ladegerät C-Akku, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Powerbank, USB Akku, Tischladegerät, Tischladestation, Uniladegerät, Universalladegerät, varta nimh aaa akku, universalladegerät, varta universalladegerät, Ladegerät
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 12,26*
€ 16,42*
4 Tage
1
1
€ 8,00*
ab € 12,38*
€ 16,60*
2 Tage
1
1
€ 2,90*
ab € 12,61*
€ 16,95*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 12,68*
€ 16,97*
2 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 13,32*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
Zubehör
Varta
48093
ab € 3,42*
Zubehör
Varta
56706 101 111
ab € 1,51*
Zubehör
Varta
56743 101 404
ab € 0,7775*
Zubehör
Varta
56816 101 404
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.