Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio Personenwaage max. 180 kg digitales Display schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio Personenwaage max. 180 kg digitales Display schwarz
Emerio Personenwaage max. 180 kg digitales Display schwarz
Artikel-Nr.:
     832-423113
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     BR-211824.3
EAN/GTIN:
     7333282010454
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
digitale personenwaage
Weitere Informationen:
weight:
1.363 kg
height:
0.030 m
width:
0.295 m
depth:
0.295 m
Weitere Suchbegriffe: personen waage, personenwaage bis 150kg, Personenwaagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 13,02*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 13,03*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,91*
€ 17,10*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.