| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R425422 Herst.-Nr.: BR-211824.3 EAN/GTIN: 7333282010454 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 20 mm | Länge: | 280 mm | Breite: | 280 mm | Max. Wiege-Kapazität: | 180 kg | Wägebereich (max.): | 150 kg | Genauigkeit: | 100 g | Herstellerfarbe: | Schwarz | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Material (Trittfläche): | Sicherheitsglas | Maßeinheit: | kg + lb + st | Produkt-Art: | Digitale Personenwaage | Stromversorgung: | Micro-Batterie (2x), inkl. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,53* | € 13,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,37* | € 14,11* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,90* | € 17,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|