Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 60,5cm (23,8") 24P3CV 16:09 HDMI+DP+USB-C IPS black retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC 60,5cm (23,8") 24P3CV 16:09 HDMI+DP+USB-C IPS black retail
AOC 60,5cm (23,8") 24P3CV 16:09 HDMI+DP+USB-C IPS black retail
Artikel-Nr.:
     832-421582
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24P3CV
EAN/GTIN:
     4038986140751
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
23,8-Zoll-FHD 3-seitiges flaches IPS-Display für einfache und gleichmäßige Produktivität
Der AOC 24P3CV ist ein 23,8-Zoll-IPS-Flachbildschirm mit einem attraktiven dreiseitigen, ultradünnen Rahmen, der Ihnen hilft, das Beste aus Ihrem flexiblen Arbeitsstil zu machen. Genießen Sie lebendige, realistische Bildqualität dank der verbesserten Full-HD-Auflösung (1920 x 1080), gepaart mit einer Helligkeit von 300 Nits und großzügigen 178/178° weiten Betrachtungswinkeln. Dieses Modell verfügt über integrierte 2W + 2W-Lautsprecher, damit Sie Ihre Medien jederzeit genießen können. Der Monitor 24P3CV ist bereit, Ihre Produktivität zu steigern, denn er unterstützt USB-C mit einer Stromversorgung von bis zu 65 W, Datentransfer und DP-alt-Modus. Die Konnektivität dieses Monitors wird durch USB-Hub, RJ-45 und DP-Out erweitert. Im Sinne der Nachhaltigkeit verfügt dieser Monitor über eine Reihe von Umweltzertifizierungen wie EPA, TCO und EPEAT.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
E
weight:
7.384 kg
height:
0.165 m
width:
0.520 m
depth:
0.612 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,69*
€ 202,24*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 174,86*
€ 202,30*
Frei Haus
ab € 175,72*
€ 202,62*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,89*
€ 203,42*
€ 3,50*
ab € 176,48*
€ 203,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.