Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
CHERRY MSM GENTIX BT Wireless schwarz Bluetooth Multi Device
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Cherry
Product Content
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-416336
Hersteller:
Cherry
Herst.-Nr.:
JW-7500-2
EAN/GTIN:
4025112098857
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die CHERRY GENTIX BT Maus basiert auf der millionenfach bewährten GENTIX Maus und erweitert diese um eine komfortable Bluetooth®-Funktion mit Multi-Device Funktion
Weitere Informationen:
weight:
0.151 kg
height:
0.045 m
width:
0.080 m
depth:
0.140 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Maus wireless
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cherry Mäuse
,
Xtrfy Mäuse
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
notebook maus bluetooth
,
bluetooth maus
,
Maus wireless
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2012
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 16,22*
€ 20,65*
Lager 854
1 Tag
430
1
€ 7,50*
ab € 16,05*
€ 20,80*
Lager 1359
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 17,16*
€ 21,66*
Lager 212
1
€ 5,95*
ab € 17,32*
€ 21,92*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 19,60*
€ 24,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,42*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,55*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.