Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus WAK ROG RYUO III 240 ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus WAK ROG RYUO III 240 ARGB
Asus WAK ROG RYUO III 240 ARGB
Artikel-Nr.:
     832-415865
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90RC00J1-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711081927617
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel AM4
RYUO III 240 ARGB
Mit dem ROG Ryuo III 240 ARGB zähmst du die Thermik deines High-Performance-Rigs glorreich. Sein hochwertiges Gehäuse umrahmt ein AniMe Matrix-Display, das du individuell anpassen kannst. Im Inneren befindet sich eine Asetek-Pumpe der 8. Generation, die Kühlflüssigkeit durch einen Kühler mit höherer Kapazität befördert, der von 120-mm-ROG-ARGB-Lüftern gekühlt wird und deiner CPU den nötigen Spielraum bietet, damit deine CPU genug Spielraum hat, um alles durchzustehen.

ANIME MATRIX™ LED-ANZEIGE
ROG-Exklusiv
Animation
Systemüberwachung
Aura Sync
Pixel Editor
Zehn exklusive ROG-Animationen stehen dir zur Verfügung, die du auf dem Matrix-Bildschirm abspielen kannst. Wähle deinen Favoriten und passe die Sequenz an oder benutze den Pixel-Editor, um deine eigene zu erstellen!​

UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT​
Die ROG Ryujin III-Serie ist mit einer breiten Palette von Intel®- und AMD-Mainboard-Plattformen kompatibel und bietet dir die Flexibilität, sie mit dem Prozessor deiner Wahl zu kombinieren.
Weitere Informationen:
weight:
2.443 kg
height:
0.013 m
width:
0.025 m
depth:
0.031 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 145,18*
€ 181,00*
3 Tage
16
€ 4,50*
ab € 167,90*
€ 198,64*
€ 3,50*
ab € 173,27*
€ 202,46*
2 Tage
3
€ 2,00*
ab € 176,65*
€ 206,04*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 180,44*
€ 209,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.