Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Studio 2+ 1TB (28"/i7/32GB) mit Maus,Tas W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Studio 2+ 1TB (28"/i7/32GB) mit Maus,Tas W11P
Microsoft Surface Studio 2+ 1TB (28"/i7/32GB) mit Maus,Tas W11P
Artikel-Nr.:
     832-413873
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     SBG-00005
EAN/GTIN:
     0196388093014
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Außergewöhnliches Design, Leistung ohne Kompromisse
Lassen Sie sich von einem schlanken, vielseitigen All-in-One-Computer inspirieren, der die Blicke auf sich zieht.

Verleihen Sie Ihren Ideen Ausdruck
Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz in eine digitale Leinwand und arbeiten Sie mit digitalem Stift auf einem brillanten 28-Zoll-PixelSense™-Touchscreen-Display. Dank des Seitenverhältnisses von 3:2 erhalten Sie 13 % mehr Bildschirmfläche als bei einem herkömmlichen Display.

Bringen Sie Ihre Kreativität in Schwung mit dem vielseitigsten All-in-One-System, das Ihnen eine große Leinwand bietet, auf der Sie sich in jedem Winkel ausdrücken können, und mit dem Sie Microsoft Teams-Videoanrufe auf einem beeindruckenden 28-Zoll-PixelSense®-Touchscreen erleben können. Tauchen Sie ein in brillante Farben und Grafiken und lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf mit Surface Pen, schwerelosen Übergängen und Windows 11. 

Erreichen Sie mehr mit Surface for Business
Surface for Business-Geräte bieten Sicherheit auf Unternehmensniveau, Geräteaustausch und Schutz vom Chip bis in die Cloud.

Setzen Sie ein Zeichen
Verleihen Sie Ihrem designorientierten Stil Ausdruck mit dem großen Display, und steigern Sie Ihre Produktivität mit einem beeindruckenden Touchscreen.
Weitere Informationen:
weight:
16.581 kg
height:
0.590 m
width:
0.240 m
depth:
0.870 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.171,09*
€ 4.345,24*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4.188,09*
€ 4.366,64*
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 4.261,91*
€ 4.424,27*
Frei Haus
ab € 4.329,99*
€ 4.504,32*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 4.363,35*
€ 4.527,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.527,68*
€ 5.387,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.495,90*
€ 5.350,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.403,45*
€ 5.240,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.363,35*
€ 5.192,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
A9W-00083
ab € 409,26*
Zubehör
Microsoft
FHD-00002
ab € 60,66*
Zubehör
Microsoft
2WS-00002
ab € 63,81*
Zubehör
Microsoft
EYV-00002
ab € 60,75*
Zubehör
Microsoft
EYV-00010
ab € 62,53*
Zubehör
Microsoft
T8I-00002
ab € 187,06*
Zubehör
Microsoft
T8H-00002
ab € 195,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.