Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Dial Bluetooth Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Dial Bluetooth Aluminium
Microsoft Surface Dial Bluetooth Aluminium
Microsoft Surface Dial Bluetooth Aluminium
Microsoft Surface Dial Bluetooth Aluminium
Microsoft Surface Dial Bluetooth Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37046169
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     2WS-00002
EAN/GTIN:
     889842132229
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
  • Einfacher Zugriff auf Verknüpfungen, Steuerelemente, Zeichenwerkzeuge und vieles mehr
    - Passen Sie die Lautstärke Ihrer Lieblingstitel in Spotify, Groove und Pandora an
    - Blättern Sie durch Artikel auf Ihren bevorzugten Nachrichten-Websites
    - Bearbeiten, drehen und manipulieren Sie Ihre Zeichnungen mit nur einer Drehbewegung.

    Ein neues Werkzeug für den kreativen Prozess

    Surface Dial ist eine völlig neue Art, mit Technologie zu interagieren. Sie können physische Werkzeuge auf der digitalen Arbeitsfläche speichern, anpassen, aufrufen, navigieren und neu gestalten – von der Idee bis zum fertigen Werkzeug. Wir zeichnen, kritzeln und skizzieren, um unsere Gedanken zu organisieren und mit anderen zu kommunizieren. Mit Surface Dial in einer Hand und dem Surface-Stift in der anderen können Sie im Handumdrehen auf Verknüpfungen, Steuerelemente, Zeichenwerkzeuge und mehr zugreifen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

    Tun Sie, was Sie möchten

    Wenn Sie Surface Dial klicken und halten, wird ein Radialmenü mit Werkzeugen geöffnet, das Ihnen bei jeder Aufgabe hilft. Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit nur einer Drehbewegung eine Zeichnung Schritt für Schritt rückgängig machen, die Stiftfarbe oder Pinselgröße ändern, durch Videoinhalte scrollen, 3D-Vektoren drehen oder Parameter bearbeiten.

    Eine neue Art des Designs

    Legen Sie Ihr Dial direkt auf den Bildschirm und sehen Sie, wie eine Farbauswahl oder ein Lineal wie von Zauberhand auf Ihrem digitalen Zeichentisch erscheint. Durch haptisches Feedback – informative Vibrationen des Aluminiumgehäuses an Ihren Fingerspitzen – können Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.

    Vereinfachen Sie Ihre Arbeit und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf

    Passen Sie die Lautstärke Ihrer Lieblingssongs auf Spotify an oder lesen Sie Artikel auf Ihren bevorzugten Nachrichten-Websites, ohne Ihre Tastatur oder Maus zu berühren. Machen Sie in Windows-Karten einen Rundflug über Ihre Heimatstadt durch Zoom und Schwenken mit den Fingern. Auch die kleinen Dinge machen so mehr Spaß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Aluminium
Kompatibilität
Surface Pro 4, Surface Book, Surface Studio
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
145 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
PLZ-00024
ab € 1.516,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.