Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Surface Studio 2+ for Business (SBG-00005) (silber, Windows 11 Pro 64-Bit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Studio 2+ Intel® Core™ i7 i7-11370H 71,1 cm (28") 4500 x 3000 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 32 GB LPDDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Pr...
Microsoft Surface Studio 2+ Intel® Core™ i7 i7-11370H 71,1 cm (28") 4500 x 3000 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 32 GB LPDDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Pr...
Microsoft Surface Studio 2+ Intel® Core™ i7 i7-11370H 71,1 cm (28") 4500 x 3000 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 32 GB LPDDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Pr...
Microsoft Surface Studio 2+ Intel® Core™ i7 i7-11370H 71,1 cm (28") 4500 x 3000 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 32 GB LPDDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Pr...
Microsoft Surface Studio 2+ Intel® Core™ i7 i7-11370H 71,1 cm (28") 4500 x 3000 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 32 GB LPDDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Pr...
Microsoft Surface Studio 2+ Intel® Core™ i7 i7-11370H 71,1 cm (28") 4500 x 3000 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 32 GB LPDDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Pr...
Artikel-Nr.:
     820-1891845
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     SBG-00005
EAN/GTIN:
     0196388093014
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 4.186,28*
    € 4.332,48*
    Lager 820
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 4.200,19*
    € 4.353,86*
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 1,00*
    ab € 4.263,78*
    € 4.411,42*
    Frei Haus
    ab € 4.328,12*
    € 4.491,39*
    Frei Haus
    ab € 4.360,09*
    € 4.509,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 820
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.353,86*
    € 5.181,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.333,73*
    € 5.157,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.247,96*
    € 5.055,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.207,26*
    € 5.006,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4.200,19*
    € 4.998,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 820
    Versand: Lager 820
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microsoft
    A9W-00083
    ab € 410,75*
    Zubehör
    Microsoft
    FHD-00002
    ab € 64,84*
    Zubehör
    Microsoft
    2WS-00002
    ab € 63,99*
    Zubehör
    Microsoft
    EYV-00002
    ab € 60,83*
    Zubehör
    Microsoft
    EYV-00010
    ab € 60,38*
    Zubehör
    Microsoft
    T8I-00002
    ab € 187,13*
    Zubehör
    Microsoft
    T8H-00002
    ab € 188,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.