Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 980 Gelb Tintenpatrone 86,5ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 980 Gelb Tintenpatrone 86,5ml
HP 980 Gelb Tintenpatrone 86,5ml
Artikel-Nr.:
     832-413266
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D8J09A
EAN/GTIN:
     0887758769140
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Unternehmenskunden, die bei Geschwindigkeit und Kosten keine Kompromisse eingehen möchten – Farbausdrucke in Profiqualität für bis zu 50 % weniger Kosten pro Seite als bei Farblaserdruckern[1], konsistente Ergebnisse mit hoher Langlebigkeit und kostenloses Recycling der Patronen[2,3].

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
weight:
0.175 kg
height:
0.030 m
width:
0.070 m
depth:
0.245 m

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Enterprise Color Flow X 585 z MFP; OfficeJet Enterprise Color X 550 Series; OfficeJet Enterprise Color X 555 dn; OfficeJet Enterprise Color X 555 xh; OfficeJet Enterprise Color X 580 Series; OfficeJet Enterprise Color X 585 dn MFP; OfficeJet Enterprise Color X 585 f MFP
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
€ 4,15*
ab € 73,35*
€ 94,88*
€ 3,50*
ab € 74,44*
€ 95,18*
2 Tage
20
€ 4,50*
ab € 74,31*
€ 95,19*
€ 4,50*
ab € 76,26*
€ 97,82*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 77,44*
€ 98,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.