Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1980093 Herst.-Nr.: D8J09A EAN/GTIN: 0887758769140 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP 980 - Pigmentiertes Gelb - Original - Tintenpatrone | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | D8J09A | Modell | Hewlett-Packard HP 980 | EAN/UPC | 0887758769140 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP 980 - pigmentiertes Gelb - Original - Tintenpatrone | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Pigmentiertes Gelb | Kapazität | Bis zu 6600 Seiten ISO/IEC 24711 | Ausführliche Details Allgemein | | Transportgewicht | 200 g | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Pigmentiertes Gelb | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | Bis zu 6600 Seiten ISO/IEC 24711 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Transportgewicht: | 200 g | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Pigmentiertes Gelb | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | Bis zu 6600 Seiten ISO/IEC 24711 |
Kompatible Geräte: | | HP: | OfficeJet Enterprise Color Flow X 585 z MFP; OfficeJet Enterprise Color X 550 Series; OfficeJet Enterprise Color X 555 dn; OfficeJet Enterprise Color X 555 xh; OfficeJet Enterprise Color X 580 Series; OfficeJet Enterprise Color X 585 dn MFP; OfficeJet Enterprise Color X 585 f MFP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone yellow, druckerpatrone, druckerpatrone hp, enterprise, officejet, color, x585, gelb, d8j09a, tintenpatrone, original, 86.5, flow, x585;, 6600, 6.600, seiten, yellow, tinte, 980a, standardkapazität, 83ml, 1erpack, office, standardkapazitt, pack, hewlett, packard |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 73,35* | € 94,88* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 74,44* | € 95,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 74,61* | € 95,49* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 76,26* | € 97,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,99* | € 98,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|