Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Wireless Maus- / Tastaturempfänger
>
Artikel
Logitech Bolt USB Empfänger
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-412643
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
956-000008
EAN/GTIN:
5099206097513
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
weight:
0.021 kg
height:
0.015 m
width:
0.055 m
depth:
0.112 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Mäuse-zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Cordless Keyboard
,
Funktastatur
,
Kabellose Tastatur
,
Tablet Tastatur
,
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Mäuse
,
Logitech Tastaturen
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
USB-Receiver
,
Wireless Maus- / Tastaturempfänger
,
bluetooth mouse logitech
,
logitech mäuse
,
logitech tastaturen kabellos
,
Mäuse-Zubehör
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 854
2 Tage
500
1
€ 7,50*
ab € 8,18*
€ 10,95*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 8,43*
€ 11,27*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 8,44*
€ 11,28*
Lager 820
3 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 8,48*
€ 11,34*
Lager 212
1
€ 5,95*
ab € 8,97*
€ 11,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS AAS01 – ROG Ergo Arm 86,4 cm (34") Tisch/Bank Schwarz
Asus
90LA00Q0-B01170
€ 212,52*
Ähnlich
ASUS AirVision M1 Smart Glasses
Asus
90LJ00L5-B01370
€ 578,05*
Ähnlich
ASUS ALB01 Licht
Asus
90LA00P0-B01970
€ 117,86*
Ähnlich
ASUS BE248CFN Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Asus
90LM0AJ0-B02K70
€ 221,50*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
€ 181,02*
Ähnlich
ASUS BE279QFK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM04P1-B04370
€ 239,91*
Ähnlich
ASUS EyeCare VU279HFI-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Asus
90LM09IT-B01K70
€ 171,25*
Ähnlich
ASUS EyeCare VY249HGR Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM06A3-B03A70
€ 108,52*
Ähnlich
ASUS EyeCare VY279HF-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Asus
90LM06D2-B02170
€ 144,13*
Ähnlich
ASUS MB16ACV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM0381-B01370
€ 169,60*
Ähnlich
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0381-B02370
€ 178,63*
Ähnlich
ASUS MTS02D Titan Tisch/Bank
Asus
90LA00M7-B01170
€ 62,53*
Ähnlich
ASUS ProArt PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Asus
90LM03Y1-B02370
€ 204,06*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248QV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Asus
90LM05K1-B01370
€ 177,59*
Ähnlich
ASUS ProArt PA278CGV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM05L1-B04370
€ 293,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.