Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes TIS 32" 2TFT Bügelgriff weiß Max.8Kg Gasfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes TIS 32" 2TFT Bügelgriff weiß Max.8Kg Gasfeder
Fellowes TIS 32" 2TFT Bügelgriff weiß Max.8Kg Gasfeder
Artikel-Nr.:
     832-411252
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9909401
EAN/GTIN:
     0043859781690
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
weight:
8.500 kg
height:
0.150 m
width:
0.230 m
depth:
0.890 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 135,56*
€ 168,70*
1 Tag
2
€ 9,50*
ab € 138,81*
€ 172,95*
€ 5,50*
ab € 139,03*
€ 172,95*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 139,45*
€ 173,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 141,61*
€ 175,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9909201
ab € 135,92*
Ähnlich
Fellowes
9909301
ab € 134,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.