Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes TIS 32" 2TFT Bügelgriff schwarz Max.8KG Gasfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes TIS 32" 2TFT Bügelgriff schwarz Max.8KG Gasfeder
Fellowes TIS 32" 2TFT Bügelgriff schwarz Max.8KG Gasfeder
Artikel-Nr.:
     832-411251
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9909301
EAN/GTIN:
     0043859781683
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
weight:
8.570 kg
height:
0.150 m
width:
0.230 m
depth:
0.900 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 135,01*
€ 166,99*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 135,83*
€ 168,33*
€ 5,50*
ab € 138,29*
€ 171,86*
€ 3,50*
ab € 138,43*
€ 171,86*
2 Tage
2
€ 9,50*
ab € 139,95*
€ 172,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9909201
ab € 136,09*
Ähnlich
Fellowes
9909401
ab € 135,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.