Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-410270 Herst.-Nr.: 40706 EAN/GTIN: 4002888407069 |
| |
|
| | |
| Die Lindy Gasdruckfeder-Desktop-Halterung ist eine flexible, elegante Lösung zur Schaffung von zusätzlichem Arbeitsraum für Umgebungen im Bildungs-, Büro- oder SOHO-Bereich, die klobige herkömmliche Monitorhalterungen ersetzt. Diese Halterung ist konzipiert für zwei Bildschirme bis zu 27" und einem Gewicht von jeweils bis 6,5 kg. Durch die Verwendung des globalen VESA-Standards ist die Kompatibilität praktisch garantiert.
Die Gasdruckfederverstellung bietet eine enorme Verbesserung in Weitere Informationen: | | weight: | 4.052 kg | height: | 0.180 m | width: | 0.310 m | depth: | 0.410 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, gehäuse, zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 75,24* | € 98,60* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 75,42* | € 98,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|