Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 40706 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 40706 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Lindy 40706 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Lindy 40706 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Lindy 40706 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Lindy 40706 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Lindy 40706 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100697392
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40706
EAN/GTIN:
     4002888407069
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Die Lindy Gasdruckfeder-Desktop-Halterung ist eine flexible, elegante Lösung zur Schaffung von zusätzlichem Arbeitsraum für Umgebungen im Bildungs-, Büro- oder SOHO-Bereich, die klobige herkömmliche Monitorhalterungen ersetzt. Diese Halterung ist konzipiert für zwei Bildschirme bis zu 27" und einem Gewicht von jeweils bis 6,5 kg. Durch die Verwendung des globalen VESA-Standards ist die Kompatibilität praktisch garantiert.

Die Gasdruckfederverstellung bietet eine enorme Verbesserung in
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
6.5 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Schrauben
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
20 mm
Tischstärke (max.)
80 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-45 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Pivot Winkel
180 - 180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3860 g
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
467.5 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Polyvinylchlorid (PVC)
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.