Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Festplatten Anschlusskabel [2x SATA-Buchse 7pol., IDE-Strom-Stecker 4pol. - 1x SATA-Kombi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S216362
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33364
EAN/GTIN:
     4002888333641
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Kabellänge:
0.30 m
Kabel-Anwendung:
Festplatten
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
2 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Mehrfarbig
Anschluss-Typ:
SATA III + IDE
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
SATA-Buchse 7pol. + IDE-Strom-Stecker 4pol.
Anschluss B:
SATA-Kombi-Buchse 7+15pol.
Produkt-Art:
Festplatten Anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 7,76*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,23*
1
€ 3,50*
ab € 13,54*
€ 19,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.