Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK 3 Port USB 3.2Gen1 Hub Gigabit LAN USB Typ-C o. Typ-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK 3 Port USB 3.2Gen1 Hub Gigabit LAN USB Typ-C o. Typ-A
DELOCK 3 Port USB 3.2Gen1 Hub Gigabit LAN USB Typ-C o. Typ-A
Artikel-Nr.:
     832-409641
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64149
EAN/GTIN:
     4043619641499
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
weight:
0.083 kg
height:
0.020 m
width:
0.150 m
depth:
0.160 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 33,93*
€ 44,91*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 34,01*
€ 44,96*
€ 4,70*
ab € 35,83*
€ 47,03*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 39,10*
€ 51,44*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 40,08*
€ 52,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.