Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64149 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64149 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C Schwarz
DeLOCK 64149 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C Schwarz
DeLOCK 64149 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96107706
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64149
EAN/GTIN:
     4043619641499
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
DeLOCK 64149. Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Produktfarbe: Schwarz, Hub-Schnittstellen: RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Unterstützung anderer Betriebsysteme: ChromeOS. Breite: 23 mm, Tiefe: 90 mm, Höhe: 13 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.