Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Wireless HDMI Transmitter für DS-55317


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Wireless HDMI Transmitter für DS-55317
DIGITUS Wireless HDMI Transmitter für DS-55317
Artikel-Nr.:
     832-409334
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55322
EAN/GTIN:
     4016032478911
Suchbegriffe:
HDMI Extender
WHDI
WHDI-Funktechnik
WHDI-Komponenten
Erweitern Sie das Wireless Collaboration System Click & Present Pro (DS-55317) um zusätzliche Sendeeinheiten (Transmitter) für noch mehr Teilnehmer

- Erweitern Sie das Wireless Collaboration System Click & Present Pro (DS-55317) auf bis zu 30 HDMI-Transmitter
- Einfache Installation - Keine Software erforderlich - Plug, Press & Play
- Übertragungsdistanz: bis zu 50 m (uneingeschränkte Sicht)
- Funk-Standard: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- AES 128-bit Verschlüsselung
- WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK Authentifizierung
- Latenz: ca. 100 ms
- Unterstützt Windows, macOS

Erweitern Sie das DIGITUS® Wireless Collaboration System Click & Present Pro (DS-55317) um zusätzliche Sendeeinheiten für noch mehr Teilnehmer in Meetings und Präsentationen. Bis zu 30 Sender können mit dem Empfänger verbunden werden. Verbinden Sie den HDMI-Transmitter mit Ihrem Notebook via HDMI-Anschluss sowie USB-A Anschluss für die Stromversorgung. Verbinden Sie sich einfach und schnell via Knopfdruck mit dem Empfänger und teilen Ihre Inhalte - eine Softwareinstallation ist nicht erforderlich. Teilen - Präsentieren - Zusammenarbeiten.
Weitere Informationen:
weight:
0.263 kg
height:
0.030 m
width:
0.110 m
depth:
0.195 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 136,40*
€ 160,22*
Frei Haus
ab € 137,16*
€ 161,68*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 138,55*
€ 163,05*
€ 4,50*
ab € 141,15*
€ 166,06*
€ 4,99*
ab € 145,69*
€ 170,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.