Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG neovo QM-4302 109,2cm(43") LED black (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AG neovo QM-4302 109,2cm(43") LED black (Speditionsversand)
AG neovo QM-4302 109,2cm(43") LED black (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-409027
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     QM432011M0000
EAN/GTIN:
     4710739597035
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
QM-4302
Das neue QM-4302 43 Zoll 4K 400 nits Digital Signage Display wurde für Digital Signage-Anwendungen entwickelt, die eine gestochen scharfe und klare Bilddarstellung erfordern. Es verfügt über ein hochwertiges IPS-Panel für den 24/7-Betrieb, eine 4K UHD-Auflösung mit weitem Betrachtungswinkel und eine einfach zu bedienende Medienwiedergabe über ein USB-Laufwerk. Das QM-4302 Digital Signage-Display eignet sich ideal für Einzelhandelsgeschäfte, Konferenzräume in Unternehmen, Hotels und andere öffentliche Bereiche.

ERLEBEN SIE DEN 4K-UNTERSCHIED
Mit dem leistungsstarken 4K-Digital Signage-Display entgeht Ihnen kein einziges Detail. Zeigen Sie flüssige 4K-Videos und -Bilder in einer neuen Detailtreue und Klarheit an. Mit 8,3 Millionen Pixeln bietet das QM-43 das ultimative 4K-Digital Signage-Erlebnis, das Ihre Botschaften vermittelt und die Kundenbindung stärkt.

EINGEBETTETER IMAGE ENHANCER
Der integrierte Image Enhancer bietet 3D-Deinterlace und Noise-Reduktion zur Lösung von Bildproblemen – für kristallklare Bilder auch in anspruchsvollen Umgebungen.

SCHWARZABGLEICH
Schwarzwert-Einstellung – einfache Anpassung der Helligkeit der dunklen Bildbereiche per Fernbedienung.

EINFACHE ZEITPLANUNG UND WIEDERGABE
Der integrierte Media Player ermöglicht die bequeme Wiedergabe von Inhalten von einem USB-Laufwerk oder einer Micro-SD-Karte. Erstellen Sie einfach zeit- und tagesabhängige Wiedergabelisten und konfigurieren Sie die Wiedergabeeinstellungen mit der mitgelieferten Fernbedienung, um Ihre persönlichen Inhalte anzuzeigen.

PATENTIERTE ANTI-BURN-IN™-TECHNOLOGIE
Um die Auswirkungen des herkömmlichen Einbrennens von LCDs oder Geisterbildern zu bekämpfen, setzt AG Neovo seine patentierte Anti-Burn-in™-Technologie ein und eine längere Lebensdauer der Displays zu gewährleisten.

PID COMMAND & CTRL SOFTWARE
PID Command & Ctrl bietet intuitive Benutzeroberflächen für die Fernverwaltung über Laptops und mobile Geräte und ermöglicht die einfache Erstellung von Videowanddisplays. Die Software verfügt außerdem über eine einfache Farbkalibrierung, Temperaturprüfung, IR-/Tastensperroptionen und Nutzungszeitüberwachung für die tägliche Wartung.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
G
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 798,88*
€ 879,51*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 839,08*
€ 925,45*
4 Tage
18
€ 1,00*
ab € 853,06*
€ 935,05*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 945,47*
€ 1.041,03*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,45*
€ 1.101,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,21*
€ 1.070,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,33*
€ 1.046,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,08*
€ 998,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.