Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-404660 Herst.-Nr.: 38239 EAN/GTIN: 4002888382397 |
| |
|
| | |
| HDMI Splitter sind hochwertige Lösungen zum simultanen Verteilen identischer Inhalte auf mehrere HDMI Displays.
Der Lindy 16 Port HDMI Splitter bietet eine professionelle Lösung zum Verteilen hochwertiger Inhalte simultan auf 16 Displays, wobei er nur an eine einzelne HDMI-Quelle, z.B. einen Mediaplayer, PC oder eine Set-Top-Box angeschlossen ist.
Durch die Unterstützung von 4K@60Hz-Auflösungen und HDR können Inhalte in außergewöhnlicher Qualität mit breiterem Farbspektrum und größerem Kontrastumfang wiedergegeben werden. Der Splitter eignet sich perfekt für auffallende Digital-Signage-Anwendungen, z.B. im Einzelhandel, im Gastgewerbe, in Konferenzräumen, an Verkehrsknotenpunkten (für DOOH) oder für eindrucksvolle AV-Installationen zu Hause. HDCP 2.2 garantiert unterbrechungsfreie Wiedergabe von 4K und Full HD-Inhalten inklusive Videospielen, Blu-rays und Video on Demand.
Weitere Informationen: | | weight: | 1.356 kg | height: | 0.225 m | width: | 0.065 m | depth: | 0.360 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 163,79* | € 199,18* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 164,58* | € 199,20* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 169,65* | € 201,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 169,82* | € 202,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 175,43* | € 207,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|