Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter IcyBox DisplayPort 1,2 zu HDMI Plug&Play


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter IcyBox DisplayPort 1,2 zu HDMI Plug&Play
Adapter IcyBox DisplayPort 1,2 zu HDMI Plug&Play
Artikel-Nr.:
     832-403247
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-AC508a
EAN/GTIN:
     4250078168584
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort™ auf HDMI®, das ging früher nie Doch heute zum Glück schon! Der IB-AC508a DisplayPort™ zu HDMI® Adapter verbindet DisplayPort™ -Ausgänge wie beispielsweise von einem Laptop oder Desktop-PC mit HDMI® Devices wie Fernsehern, Monitoren, etc. Mit den Spezifikationen DisplayPort™ 1.2 und HDMI® kann dieser Adapter eine Video-Bandbreite von bis zu 3 Gbit/s und eine Auflösung von Ultra HD 4k (3840x2160 @30Hz) darstellen. Dabei wird kein extra Treiber benötigt, die IB-AC508a funktioniert per Wie wäre es wohl,… wenn man zum Filme schauen nicht mehr auf einen kleinen Monitor starren müsste, sondern alles in größerer Darstellung mit Ultra HD Auflösung sehen könnte? Wäre das nicht verlockend? Alles was man braucht Mithilfe des DisplayPort™ 1.2 Anschlusses als Input-Schnittstelle kann man zum Beispiel einen Laptop oder einen Desktop-PC als Quelle für die Filmdatei nutzen (oder mit bekannten Video-on-Demand Programmen im Internet)- vorausgesetzt, das Gerät hat einen solchen DisplayPort™ Anschluss. Und auf der anderen Seite... benötigt man einen HDMI® Anschluss. Das bedeutet, wenn man einen Fernseher mit einem solchen Anschluss besitzt, kann man seine Videos/Bilder/… schon mit bis zu 3840x2160 pixel Auflösung bei 30 Hz Bildwiederholrate genießen.
Weitere Informationen:
weight:
0.064 kg
height:
0.025 m
width:
0.110 m
depth:
0.100 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 8,89*
€ 13,55*
1
€ 4,50*
ab € 9,65*
€ 13,94*
1
€ 4,00*
ab € 10,38*
€ 15,34*
2
€ 6,95*
ab € 11,33*
€ 15,97*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,40*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.