Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC508a DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-AC508a DisplayPort HDMI Schwarz
ICY BOX IB-AC508a DisplayPort HDMI Schwarz
ICY BOX IB-AC508a DisplayPort HDMI Schwarz
ICY BOX IB-AC508a DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76320498
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60475
EAN/GTIN:
     4250078168584
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort™ auf HDMI®, das ging früher nie Doch heute zum Glück schon! Der IB-AC508a DisplayPort™ zu HDMI® Adapter verbindet DisplayPort™ -Ausgänge wie beispielsweise von einem Laptop oder Desktop-PC mit HDMI® Devices wie Fernsehern, Monitoren, etc. Mit den Spezifikationen DisplayPort™ 1.2 und HDMI® kann dieser Adapter eine Video-Bandbreite von bis zu 3 Gbit/s und eine Auflösung von Ultra HD 4k (3840x2160 @30Hz) darstellen. Dabei wird kein extra Treiber benötigt, die IB-AC508a funktioniert per Wie wäre es wohl,… wenn man zum Filme schauen nicht mehr auf einen kleinen Monitor starren müsste, sondern alles in größerer Darstellung mit Ultra HD Auflösung sehen könnte? Wäre das nicht verlockend? Alles was man braucht Mithilfe des DisplayPort™ 1.2 Anschlusses als Input-Schnittstelle kann man zum Beispiel einen Laptop oder einen Desktop-PC als Quelle für die Filmdatei nutzen (oder mit bekannten Video-on-Demand Programmen im Internet)- vorausgesetzt, das Gerät hat einen solchen DisplayPort™ Anschluss. Und auf der anderen Seite... benötigt man einen HDMI® Anschluss. Das bedeutet, wenn man einen Fernseher mit einem solchen Anschluss besitzt, kann man seine Videos/Bilder/… schon mit bis zu 3840x2160 pixel Auflösung bei 30 Hz Bildwiederholrate genießen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
63 g
Merkmale
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
31 g
Breite
25 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
10 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.