Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-401038 Herst.-Nr.: 795978 EAN/GTIN: 4010425959780 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 0.089 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb anschlusskabel schwarz, usb anschlusskabel, acv usb kabel, Ladegerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,73* | € 11,17* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,74* | € 11,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 7,76* | € 11,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 11,59* | € 16,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,96* | € 25,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|