Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976328160 Herst.-Nr.: 146199 EAN/GTIN: 4010425959780 |
| |
|
| | |
| 2GO Netz-Ladegerät USB 100-240V 795978 schwarz Output max. 2400mA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 146199 | Werksnummer: | 146199 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb anschlusskabel schwarz, usb anschlusskabel, acv usb kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,73* | € 11,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 7,74* | € 11,18* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,76* | € 11,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 11,59* | € 16,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,96* | € 25,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|