Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenbehälter Epson 102 magenta T03R3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenbehälter Epson 102 magenta T03R3
Tintenbehälter Epson 102 magenta T03R3
Artikel-Nr.:
     832-400495
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T03R340
EAN/GTIN:
     8715946643366
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Drucker-Tintenflasche
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Drucken wie ein Profi
Der zuverlässige Tintensatz, der schwarze Pigmenttinte und farbige Farbstofftinten enthält, sorgt für herausragende Drucke mit gestochen scharfem Text und lebendigen Farben.

Weniger Tintenkosten
Sie sind auf der Suche nach einer besonders kostengünstigen Drucklösung? Vom ersten Tintensatz an, der mit dem Drucker mitgeliefert wird, können Sie durchschnittlich bis zu 90 % Tintenkosten sparen2. Die Tinte ist nicht nur kostengünstig, sie liefert auch beeindruckend viele Seiten: bis zu 7.500 in Schwarzweiß und 6.000 in Farbe1.

Speziell entwickelt für die einfache Bedienung
Die Tintenflaschen von Epson sind dank eines neuen Designs nun noch einfacher zu benutzen. Die neuen Flaschen machen das Nachfüllen zu einem Kinderspiel – nur die richtige Farbe kann in den entsprechenden Tintentank eingefüllt werden.

Verlassen Sie sich auf das Original
Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren viel in Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
weight:
0.132 kg
height:
0.180 m
width:
0.060 m
depth:
0.060 m

Kompatible Geräte:
Epson:
EcoTank ET-15000; EcoTank ET-2400; EcoTank ET-2700; EcoTank ET-2750; EcoTank ET-2750 Unlimited; EcoTank ET-2751; EcoTank ET-2756; EcoTank ET-2800; EcoTank ET-2850; EcoTank ET-2851; EcoTank ET-2856; EcoTank ET-3700; EcoTank ET-3700 Series; EcoTank ET-3750; EcoTank ET-3750 Unlimited; EcoTank ET-3800 Series; EcoTank ET-3850; EcoTank ET-4750; EcoTank ET-4750 Unlimited; EcoTank ET-4850; EcoTank ET-4856; Workforce WorkForce ST-2000; Workforce WorkForce ST-3000; Workforce WorkForce ST-4000; Workforce WorkForce ST-C 2100; Workforce WorkForce ST-C 4100
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 4,15*
ab € 6,68*
€ 9,30*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 6,84*
€ 9,40*
1 Tag
411
1
€ 7,50*
ab € 6,84*
€ 9,41*
1
€ 5,95*
ab € 6,83*
€ 9,42*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 7,43*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH96401
ab € 432,39*
Zubehör
Epson
C11CJ63405
ab € 200,85*
Zubehör
Epson
C11CJ63401
ab € 260,79*
Zubehör
Epson
C11CJ63407
ab € 424,39*
Zubehör
Epson
C11CJ63406
ab € 200,72*
Zubehör
Epson
C11CJ61402
ab € 276,14*
Zubehör
Epson
C11CJ60402
ab € 302,08*
Zubehör
Epson
C11CJ60407
ab € 315,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.