Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ipevo DOK DO-CAM USB 8MP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ipevo DOK DO-CAM USB 8MP grau
Ipevo DOK DO-CAM USB 8MP grau
Artikel-Nr.:
     832-390396
Hersteller:
     IPEVO
Herst.-Nr.:
     5-897-3-01-00
EAN/GTIN:
     4712098411281
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Document Scanner
Dokumentenscanner
Ein unverzichtbarer Bestandteil eines mobilen Arbeitsplatzes für Berufstätige, die die Freiheit genießen, an jedem erdenklichen Ort und auf jede erdenkliche Weise zu arbeiten. Mit ihrem einzigartigen Klappmechanismus ist die Do-CAM ultaportabel und passt durch ihr schlankes Design perfekt in jede professionelle Umgebung. „Aufklappen, einstecken, loslegen“-das ist alles!

Erstklassiges Bild, störungsfreie Leistung
Der Sony-Sensor mit 8 MP sorgt dafür, dass die Szenerie vor der Kamera klar und mit hoher Detailgenauigkeit erfasst wird. Nichts lenkt Sie von ihrer Arbeit ab, denn das Autofokusobjektiv erledigt alles andere.

So einfach wie „Zeigen und darüber sprechen“
Die DO-CAM ist Plug-and-Play. Ihr Kamerakopf lässt sich leicht nach oben drehen, sodass Sie ohne Unterbrechung zwischen der Anzeige Ihres Arbeitsbereichs und Ihrer Person wechseln können.

Bereit für Fernunterricht und Fernarbeit
Funktioniert mit Videokonferenz-Software wie Zoom, Google Hangouts, GoToMeeting, Microsoft Teams, Webex und Skype.
Weitere Informationen:
weight:
0.393 kg
height:
0.035 m
width:
0.080 m
depth:
0.245 m
Weitere Suchbegriffe: Einzug Scanner, document scanner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,84*
€ 87,65*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 70,89*
€ 89,00*
Frei Haus
ab € 74,59*
€ 93,73*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 74,62*
€ 93,77*
€ 5,95*
ab € 79,51*
€ 100,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.