Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-386180 Herst.-Nr.: LH75OHAEBGBXEN EAN/GTIN: 8806092748798 |
| |
|
| | |
| Klare und deutliche Sicht, überall und jederzeit Der UL-zertifizierte OHA eignet sich optimal für die Sichtbarkeit im Außenbereich. Mit einer Spitzenhelligkeit von mehr als 3.500 nit ist das Display rund um die Uhr einsatzbereit und kann Inhalte jederzeit kristallklar darstellen. Außerdem passt der integrierte Helligkeitssensor die Helligkeit automatisch an die Lichtbedingungen in der Umgebung an, was für mehr Effizienz und Flexibilität sorgt.
Leistungsstark und elegant Das schlanke All-in-One-Design ermöglicht eine einfache Installation, während die langfristige Leistung durch IP56-Zertifizierung, Antireflexionstechnologie, Schutz vor Vandalismus und ein effizientes Kühlsystem sichergestellt wird. Eine integrierte Power Box fasst Betriebskomponenten kompakt zusammen, sodass der Rahmen ultraschlank bleibt.
Optimaler Schutz bei fast allen Wetterbedingungen Mit zertifiziertem Schutz gemäß IP56 und vier neu hinzugefügten internen Lüftern bietet der OHA eine hohe Zuverlässigkeit. Das Display kann sowohl physischen Stößen als auch Staub, Wasser oder Feuchtigkeit, die das Display beeinträchtigen könnten, standhalten. Damit kann eine gleichbleibend hohe Leistung unter einer Vielzahl von Außenbedingungen erreicht werden.
Ein widerstandsfähiges Display Ausgestattet mit gehärtetem Magic Protection Glas bietet der Samsung OHA eine IK10-zertifizierte Widerstandsfähigkeit gegen äußere Stöße und Schäden, was für hohe Sicherheit in Fällen von Vandalismus sorgt.
Nahtlose Inhaltswiedergabe Der integrierte MagicINFO Player, der durch das leistungsstarke TIZEN-Betriebssystem unterstützt wird, steigert die Gesamtleistung des Displays und bietet eine problemlose Verwaltung der Inhalte. So können Inhalte und Übergänge nahtlos wiedergegeben werden, wovon nicht nur die Kunden sondern auch das Unternehmen profitiert.
Hohe Sicherheit Die OHA-Serie verwendet einen umfassenden dreistufigen Sicherheitsschutz gegen digitale Angriffe, der auf der proprietären Knox-Technologie von Samsung basiert und die Entwicklung von Anwendungen auf der gesicherten Plattform unterstützt. Weitere Informationen: | | weight: | 149.000 kg | height: | 1.251 m | width: | 0.367 m | depth: | 1.932 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signage Display, Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, 4k monitor samsung, 4k monitor, Large Format Displays |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.003,05* | € 8.273,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10.478,05* | € 10.750,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10.950,43* | € 11.222,95* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 11.047,69* | € 11.320,16* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 2,00* | ab € 11.128,83* | € 11.401,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|