Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-381210 Herst.-Nr.: DK-1843-VH-1 EAN/GTIN: 4016032476207 |
| |
|
| | |
| Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk
- 40 GBit Ethernet - 2000 MHz Übertragungsfrequenz - 4PPoE Power over Ethernet Unterstützung - BauPVO Klasse Dca
Das DIGITUS® Professional CAT 8.2 S/FTP Installationskabel zeichnet sich durch den folgenden Kabelaufbau 4x2x AWG22/1 aus und erreicht eine Übertragungsfrequenz bis 2000 MHz. Der halogenfreie Kabelmantel entspricht den Normen IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 und CPR Euroklasse Dca. Das Kabel eignet sich für die Gebäudeverkabelung im Sekundär- und Tertiärbereich. Entspricht den folgenden Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-12-1. Weitere Informationen: | | weight: | 6.383 kg | height: | 0.320 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.340 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus professional cat6 sftp, alarmkabel 100m, alarmkabel, Cat8 Rohkabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 124,91* | € 149,26* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 124,43* | € 149,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,40* | € 151,62* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,24* | € 153,99* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 134,58* | € 160,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,2443* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|