Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-3690 Herst.-Nr.: DK-1843-VH-1 EAN/GTIN: 4016032476207 |
| | |
|
| | |
| Das DIGITUS Professional CAT 8.2 S/FTP Installationskabel zeichnet sich durch den Kabelaufbau 4x2x AWG22/1 aus und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 2000 MHz. Der halogenfreie Kabelmantel entspricht den Normen IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 und CPR Euroklasse Dca. Das Kabel eignet sich für die Gebäudeverkabelung im Sekundär- und Tertiärbereich. Entspricht den folgenden Normen: ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-12-1. Highlights - Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk
- Das Cat-8.2 Installationskabel ist für Übertragungs-Frequenzen bis 2000 MHz geeignet und erreicht Bandbreiten bis 40 Gigabit pro Sekunde
- Geschäumtes Polyethylen (SFS-PE) als halogenfreies Mantel-Material machen das LAN-Kabel besonders flammwidrig nach LSZH-3 (Low Smoke Zero Halogen)
- Das Netzwerk-Kabel ist für PoE++ Anwendungen geeignet
- Kabel wird per Kabel-Trommel geliefert
- Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
- Kabellänge: 100 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6351 g | Höhe: | 23.8 cm | Länge: | 32.8 cm | Breite: | 34.1 cm | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus professional cat6 sftp, alarmkabel 100m, alarmkabel, Installationskabel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 124,43* | € 148,46* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 124,69* | € 148,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,23* | € 150,65* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 127,62* | € 151,23* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,35* | € 152,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,2443* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|