Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet IR DS-2CD6825G0/C-IS(2.0mm) 2MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hikvision Bullet IR DS-2CD6825G0/C-IS(2.0mm) 2MP
Hikvision Bullet IR DS-2CD6825G0/C-IS(2.0mm) 2MP
Artikel-Nr.:
     832-376585
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD6825G0/C-IS(2.0MM)
EAN/GTIN:
     6941264026174
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die für einzigartige Zwecke und Szenarien entwickelte Sonderserie von Hikvision ist integraler Bestandteil zuverlässiger Lösungen, die mehr erfordern, als herkömmliche Netzwerkkameras bieten können.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.105,40*
€ 1.237,36*
Frei Haus
ab € 1.101,13*
€ 1.237,37*
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 1.417,45*
€ 1.572,73*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,36*
€ 1.472,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.229,73*
€ 1.463,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,34*
€ 1.406,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,55*
€ 1.365,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,40*
€ 1.315,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hikvision
DS-2CD6825G0/C-IVS(2.0MM)
ab € 786,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.