Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet IR DS-2CD3T86G2-4IS(4mm) 8MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Bullet IR DS-2CD3T86G2-4IS(4mm) 8MP
Hikvision Bullet IR DS-2CD3T86G2-4IS(4mm) 8MP
Artikel-Nr.:
     832-376333
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD3T86G2-4IS(4MM)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,17*
€ 338,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,82*
€ 334,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,58*
€ 324,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,31*
€ 314,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,76*
€ 280,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.