Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-375940 Herst.-Nr.: DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12MM)(C) EAN/GTIN: 6941264083504 |
| |
|
| | |
| ÜBERSICHT Kundenanforderungen hinsichtlich Sicherheit variieren. Deshalb entwickelt und fertigt Hikvision Netzwerkkameras für die unterschiedlichsten Anforderungen - von der allgemeinen Videoüberwachung bis hin zur Analyse von Videoinhalten auf Basis von Deep-Learning-Algorithmen - und vieles mehr.
Unsere Netzwerkkameras liefern qualitativ hochwertige Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen und minimieren gleichzeitig die Anforderungen an Speicher und Bandbreite. Sie bieten eine datengestützte situationsbezogene Analyse, das Ihnen hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, und sind damit die ideale Wahl für Hunderte von Anwendungsszenarien. Weitere Informationen: | | weight: | 2.108 kg | height: | 0.185 m | width: | 0.190 m | depth: | 0.385 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Network Camera, Netzwerkkamera, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, hikvision überwachungskamera, bullet kamera, IP Cam |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,01* | € 209,88* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 251,80* | € 298,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,53* | € 331,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 304,52* | € 355,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 343,15* | € 398,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|