Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Sugru formbarer Allzweckkleber 3er Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
tesa Sugru formbarer Allzweckkleber 3er Schwarz
tesa Sugru formbarer Allzweckkleber 3er Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-374071
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     41235-00001-02
EAN/GTIN:
     4063565069093
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber

Entdecken Sie Sugru by tesa®, den weltweit ersten formbaren Allzweckkleber, der dauerhaft auf zahlreichen Materialien haftet und in einen haltbaren, flexiblen Silikongummi aushärtet.

    Produktmerkmale
    • Vielseitig einsetzbar: formbar, wasserdicht, hitze-, kälte- und UV-beständig, langlebig & elektrisch isolierend
    • Zum Reparieren, Kleben, Basteln, Versiegeln, Montieren ohne Bohren und für viele Heimwerkerideen
    • Ermöglicht sauberes Arbeiten: von Hand formbare, nicht flüssige & ungiftige Formel für eine schnelle und einfache Anwendung im Innen- und Außenbereich
    • Hält bis zu 2 kg auf vielen Materialien wie z.B. Glas, Keramik, Holz, Metall, Gips, den meisten Kunststoffen & einigen natürlichen Stoffen (z.B. Leder)
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.040 kg
height:
0.025 m
width:
0.100 m
depth:
0.180 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 4,47*
€ 6,40*
7 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,54*
€ 6,50*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 6,79*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,94*
€ 7,22*
2 Tage
51
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 7,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
1 Packung enthält 3 Sätze (ab € 1,49* pro Satz)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
41231-00001-00
ab € 4,36*
Ähnlich
tesa
41233-00001-00
ab € 4,36*
Ähnlich
tesa
41232-00001-00
ab € 4,50*
Ähnlich
tesa
41234-00001-00
ab € 4,52*
Ähnlich
tesa
41236-00001-00
ab € 4,36*
Ähnlich
tesa
41237-00001-00
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.