Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-372642 Herst.-Nr.: KVR32S22D8/16 EAN/GTIN: 0740617296082 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 0.008 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.050 m | depth: | 0.080 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, kingston ddr4 s0dimm 16gb, desktop-pc-speicher 16 gb, desktop pc speicher, Speichermodule |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,19* | € 39,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,47* | € 40,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 31,45* | € 41,27* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,73* | € 41,78* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 32,33* | € 42,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|