Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-Hub 4-Port 3.0 ->4x3.0 +TypC A o.Netzteil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip USB-Hub 4-Port 3.0 ->4x3.0 +TypC A o.Netzteil schwarz
Equip USB-Hub 4-Port 3.0 ->4x3.0 +TypC A o.Netzteil schwarz
Artikel-Nr.:
     832-365402
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128956
EAN/GTIN:
     4015867225325
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Dieser USB 3.0-Hub mit 4 Anschlüssen ermöglicht die Erweiterung Ihres Netbooks, Notebooks oder PCs mit 4 zusätzlichen USB 3.0-Anschlüssen, wobei nur der kostenlose USB 3.0-Anschluss verwendet wird! Sie können problemlos bis zu 4 USB-Geräte oder -Gadgets zu Ihrem Netbook, Notebook oder PC hinzufügen.
Weitere Informationen:
weight:
0.070 kg
height:
0.023 m
width:
0.076 m
depth:
0.165 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,69*
€ 12,42*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 10,26*
€ 14,48*
€ 3,50*
ab € 20,34*
€ 28,21*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.