Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 4-Port-USB 3.0-Hub und Adapter für USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 4-Port-USB 3.0-Hub und Adapter für USB-C
Equip 4-Port-USB 3.0-Hub und Adapter für USB-C
Equip 4-Port-USB 3.0-Hub und Adapter für USB-C
Equip 4-Port-USB 3.0-Hub und Adapter für USB-C
Equip 4-Port-USB 3.0-Hub und Adapter für USB-C
Artikel-Nr.:
     C2822-128956
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128956
EAN/GTIN:
     4015867225325
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Dieser USB 3.0-Hub mit 4 Anschlüssen ermöglicht die Erweiterung Ihres Netbooks, Notebooks oder PCs mit 4 zusätzlichen USB 3.0-Anschlüssen, wobei nur der kostenlose USB 3.0-Anschluss verwendet wird! Sie können problemlos bis zu 4 USB-Geräte oder -Gadgets zu Ihrem Netbook, Notebook oder PC hinzufügen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anschlussadapter enthalten:
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
22 mm
Verpackungshöhe:
165 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
90 mm
Gewicht:
44 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Netzteiltyp:
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.