Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 4-Port-USB 3.0-Hub und Adapter für USB-C - USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A - USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A - 5000 Mbit/s - Schwarz - China - CE - RoHS (128956)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 4-Port-USB 3.0-Hub und Adapter für USB-C
Equip 4-Port-USB 3.0-Hub und Adapter für USB-C
Equip 4-Port-USB 3.0-Hub und Adapter für USB-C
Equip 4-Port-USB 3.0-Hub und Adapter für USB-C
Equip 4-Port-USB 3.0-Hub und Adapter für USB-C
Artikel-Nr.:
     2753I-7014215
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128956
EAN/GTIN:
     4015867225325
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub

Produkttext

Dieser USB 3.0-Hub mit 4 Anschlüssen ermöglicht die Erweiterung Ihres Netbooks, Notebooks oder PCs mit 4 zusätzlichen USB 3.0-Anschlüssen, wobei nur der kostenlose USB 3.0-Anschluss verwendet wird! Sie können problemlos bis zu 4 USB-Geräte oder -Gadgets zu Ihrem Netbook, Notebook oder PC hinzufügen.

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Anschlüsse  4
Hostschnittstelle  USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen  USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports  4
  
Merkmale  
Datenübertragungsrate  5000 Mbit/s
Produktfarbe  Schwarz
Plug und Play  Ja
Ursprungsland  China
Zertifizierung  CE, RoHS
  
Leistung  
Netzteiltyp  USB
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  40 mm
Tiefe  11 mm
Höhe  90 mm
Gewicht  44 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  75 mm
Verpackungstiefe  22 mm
Verpackungshöhe  165 mm
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
Anschlussadapter enthalten  USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports:
4
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Plug und Play:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, RoHS
Netzteiltyp:
USB
Breite:
40 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
90 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
22 mm
Verpackungshöhe:
165 mm
Verpackungsart:
Box
Anschlussadapter enthalten:
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Weitere Suchbegriffe: 128956, equip, schwarz, usbhub, 4port, +typc, typea, 5000, typc, port, type, ohne, netzteil, 4x3.0, o.netzteil, 4portusb, 3.0hub, adapter, usbc, mbit/s, china, rohs, 4x30, onetzteil, 30hub, mbits
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,71*
€ 12,42*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 10,27*
€ 14,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,36*
€ 33,66*
€ 6,90*
ab € 25,60*
€ 35,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.