Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-364574 Herst.-Nr.: NBS009 EAN/GTIN: 4052792046694 |
| |
|
| | |
| Notebook Diebstahlsicherung mit Schloss von LogiLink. So können Sie spielend leicht Ihre Mediengeräte schützen: Die Befestigung erfolgt am Notebook über den genormten Sicherheitsschlitz und an der Gegenseite über die Stehschlaufe. Ideal für Notebooks, Ultrabooks und LCD-/Plasma-Bildschirme. Weitere Informationen: | | weight: | 0.171 kg | height: | 0.029 m | width: | 0.114 m | depth: | 0.240 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,24* | € 10,45* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,33* | € 10,47* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,55* | € 10,78* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,19* | € 12,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,18* | € 14,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|