Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Laptopschloss Schlüsselschloss inkl. 2 Schlüssel 15mm NBS009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W819312
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NBS009
EAN/GTIN:
     4052792046694
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Notebook Diebstahlsicherung mit Schloss von LogiLink. So können Sie spielend leicht Ihre Mediengeräte schützen: Die Befestigung erfolgt am Notebook über den genormten Sicherheitsschlitz und an der Gegenseite über die Stehschlaufe. Ideal für Notebooks, Ultrabooks und LCD-/Plasma-Bildschirme.
Features:
Befestigung am Notebook über den Standard Sicherheitsschlitz
Dünnes T-Schloss: Ø15 x 35 mm
Transparente Kabelummantelung
Schloss mit 2 Schlüsseln
Kabellänge: 1,8m
Lieferumfang:
1x Notebook Diebstahlsicherungsschloss + 2x Schlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
15 mm
Farbe:
grau
Breite:
35 mm
Gewicht:
150 g
Besonderheiten:
inkl. 2 Schlüssel
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Laptopschloss
Verschluss-Typ:
Schlüsselschloss
Weitere Suchbegriffe: Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, laptopschloss logilink, laptopschloss, LogiLink, Diebstahlschutz, Diebstahlsicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,20*
€ 10,49*
€ 6,78*
ab € 7,29*
€ 10,50*
5 Tage
515
€ 9,90*
ab € 7,51*
€ 10,81*
€ 5,50*
ab € 8,16*
€ 12,62*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.