Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-364566 Herst.-Nr.: DN-10-SET-1 EAN/GTIN: 4016032455363 |
| |
|
| | |
| Komplettes Set zum Aufbau eines kompakten 254 mm (10") Netzwerkes, inkl. Schrank, Fachboden, Steckdosenleiste, Switch, Patch Panel
- Inklusive Wandgehäuse, 6HE, 330 x 312 x 100 mm (DN-10 05U-1) - Inklusive Fachboden, 1HE (DN-10 TRAY-1) - Inklusive Steckdosenleiste, 1HE, 3x Schutzkontakt (DN-95411) - Inklusive Gigabit Ethernet Switch, 8-port (DN-80114) - Inklusive CAT 6, Klasse E, Patch Panel, 8-port, geschirmt (DN-91608S)
Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 254 mm (10“)-Lösungen installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in drei Höheneinheiten (6HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse werden in diesen Netzwerk-Sets um perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten ergänzt, um schnell und einfach eine einsatztaugliche IT-Verkabelung zu gewährleisten. Der Netzwerkschrank sowie das jeweilige Zubehör (bspw. Switch, Patch Panel, Steckdosenleiste, Fachboden, Kabelführungspanel, Patchkabel, etc.) werden in einem kompakten Karton geliefert. Weitere Informationen: | | weight: | 9.171 kg | height: | 0.355 m | width: | 0.360 m | depth: | 0.400 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PDU, Rack PDU, 19 Zoll Wandgehäuse, 19 Zoll Wandverteiler, 19" Wandverteiler, Patchpanel, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll steckdosenleiste digitus, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll fachboden 30kg, 10" Gehäuse und Schränke |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 120,10* | € 140,57* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 129,02* | € 150,17* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 129,66* | € 151,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,55* | € 153,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,86* | € 155,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|